Akun sayaProduk BaruBrand MonotaroSemua BrandPromoKomparasi ProdukBlogRequest Quotation
ID JP FlagTentang monotaro.id
Fitur Lainnya
Logo Mobile
ReviewQuoteCartWishlist

2 Pilihan Mikrometer Luar (Outside Micrometer) Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga Mikrometer Luar pilihan dari monotaro.id

 

Produk Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

Products
SKU S015886620 S029334605
Rentang Ukur (Range) 0 - 25 mm 0 - 25 mm (0 - 1 inch)
Resolusi / Interval Skala 0.01 mm 0.001 mm / 0.00005 inch
Tipe Pembacaan Analog (Vernier Scale) Digital (LCD display)
Fitur Proteksi & Desain Anvil Flatness 0.6 µm, Parallelism standar tinggi IP65, Anvil Carbide Tipped Point
Sistem Transmisi Data Manual Cable (SPC) & Wireless dengan Transmitter

Mengapa Menggunakan Mikrometer Luar?

Dalam operasi manufaktur presisi dan kontrol kualitas (QC), penggunaan jangka sorong (vernier caliper) seringkali tidak memadai untuk mencapai tingkat toleransi yang ketat. Mikrometer Luar dirancang untuk memberikan pengukuran linier yang jauh lebih akurat, mampu membaca hingga fraksi mikron. Kesalahan dimensi sekecil 0.01 mm pada komponen seperti poros transmisi, bearing journal, atau ring piston dapat mengakibatkan vibrasi berlebih, kebocoran seal, dan akhirnya downtime mesin yang mahal (katastropik). Penggunaan alat ukur ini bukan hanya soal akurasi, melainkan instrumen esensial untuk memverifikasi kesesuaian suku cadang dengan cetak biru (blueprint) teknik guna menghindari produksi barang cacat (scrap parts).


Merek Mikrometer Luar Terbaik

  • Mitutoyo:
    Standar emas dalam industri metrologi asal Jepang. Sangat dikenal oleh para manajer QC dan teknisi mesin karena stabilitas material frame, tingkat ekspansi termal yang rendah, dan daya tahan untuk pemakaian konstan di lingkungan fabrikasi berat.
  • Insize:
    Pemain solid dalam instrumentasi ukur yang sering menjadi pilihan bagi fasilitas modern. Merek ini unggul dalam mengintegrasikan teknologi digital canggih, seperti konektivitas nirkabel dan tingkat perlindungan (Ingress Protection) kelas atas, mendukung sistem otomasi industri 4.0 dengan kemampuan transfer data real-time.

Perbandingan Produk Mikrometer Luar

1. Mitutoyo Standard Outside Micrometer M110-25 103-137 1unit

  • Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
    Ideal untuk bengkel fabrikasi logam skala menengah, divisi maintenance pabrik umum, dan institusi pelatihan vokasi. Sangat cocok sebagai alat ukur mandiri (stand-alone) yang selalu siaga di kotak peralatan teknisi (toolbox).
  • Implikasi Teknis:
    Dengan sistem analog murni dan interval skala 0.01 mm, unit ini menawarkan rasio ketahanan yang superior. Tanpa komponen elektronik, Anda mendapatkan kepastian zero downtime akibat masalah baterai mati atau layar error di tengah pemeriksaan mesin kritis (seperti inspeksi ketebalan plat atau poros ringan). Desain rangka (Dim A 2.8 mm dan Dim B 9 mm) memberikan rigiditas yang mencegah distorsi saat penguncian.
  • Risiko/Batasan:
    Bergantung sepenuhnya pada keterampilan teknisi dalam membaca skala nonius (Vernier). Di lingkungan kerja dengan pencahayaan minim, risiko kesalahan baca akibat efek paralaks akan meningkat. Tidak dirancang untuk diintegrasikan ke sistem pencatatan data otomatis (SPC).

2. Insize Outside Micrometer Digital 3530-25E 0-1inch/0-25mm 1pc

  • Rekomendasi Penggunaan (Skala Bisnis):
    Disarankan untuk penggunaan laboratorium metrologi, stasiun inspeksi Quality Control (QC) jalur perakitan otomotif/aerospace, dan perusahaan bermanufaktur massal yang mengadopsi SPC (Statistical Process Control).
  • Implikasi Teknis:
    Harga tingginya dikompensasi oleh penghematan man-hours drastis berkat fitur Data Output Wireless/Cable. Inspector QC dapat langsung mengirimkan ribuan data pengukuran ke komputer tanpa input manual, menekan human error hingga 0%. Resolusi ekstra presisi 0.001 mm memastikan kepatuhan absolut pada toleransi mikro. Selain itu, rating IP65 menjamin sirkuit elektronik aman dari semburan coolant (cairan pendingin) secara langsung saat pengukuran pada mesin bubut CNC yang sedang berjalan.
  • Risiko/Batasan:
    Tipe ujung pengukur (Anvil Shape) adalah Point (meruncing). Alat ini dikhususkan untuk mengukur ceruk sempit, alur, atau lekukan (spline/keyway) dan TIDAK BOLEH digunakan untuk mengukur permukaan silinder halus atau lembaran plat lunak, karena tekanan pada titik yang sangat kecil dapat merusak (menggores/mendistorsi) permukaan benda kerja.

Tips Memilih Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

  • Evaluasi Lingkungan Kerja (IP Rating):
    Jika alat ukur akan sering tergeletak di meja mesin CNC yang dibanjiri cairan pemotong berbahan dasar air atau oli, memilih alat berharga murah tanpa rating IP akan menyebabkan korsleting elektronik dalam hitungan minggu. Berinvestasi pada alat IP65 adalah strategi penurunan TCO melalui pencegahan penggantian unit secara berulang.
  • Analisis Waktu Siklus (Cycle Time) QC:
    Jika fasilitas Anda mewajibkan pencatatan ratusan sampel per shift, model dengan fitur output data (seperti kabel SPC/Wireless) dapat memangkas durasi administrasi pelaporan hingga 40%. Evaluasi kecocokan output interface perangkat baru dengan komputer pendataan lama Anda di pabrik.
  • Kenali Spesifikasi Geometri Anvil:
    Jangan membeli mikrometer berbentuk ujung Point (runcing) jika fungsi utamanya adalah mengukur diameter luar poros as standar. Beban tekan akan merusak area ukur. Sesuaikan jenis anvil dengan geometri objek kerja Anda (misalnya: Flat untuk poros, Point untuk alur cincin, Tube untuk ketebalan pipa).

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

  • Mitigasi Ekspansi Termal:
    Suhu tubuh dari tangan teknisi dapat mentransfer panas ke rangka baja, merubah panjang rangka hingga beberapa mikron. Selalu pegang alat pada area bantalan insulasi suhu (heat-insulating cover/pad) dan pastikan suhu ruang inspeksi (Lab QC) dikontrol ketat pada standar 20°C.
  • Prosedur Pembersihan Anvil:
    Sebelum menjepit benda kerja, jepit selembar kertas bersih di antara anvil dan spindle, lalu tarik kertas keluar secara perlahan. Ini berfungsi mengusir debu mikro dan lapisan sisa oli (cutting fluid) yang bisa menambah dimensi ketebalan ukuran fiktif. Selalu olesi dengan minyak anti-karat kelas metrologi setelah pergantian shift.

Kendala Penggunaan Mikrometer Luar (Outside Micrometer)

  • Tekanan Ratchet Tidak Konsisten (Bunyi Klik Tertahan)
    Penyebab: Terdapat akumulasi partikel debu logam, sisa lembaran abrasif, atau pengerasan cairan coolant di dalam ulir spindel (spindle thread).
    Solusi: Jangan pernah memaksa memutar thimble. Buka pengunci nut, lap area spindel yang terekspos menggunakan kain lint-free dengan larutan pembersih instrumen. Teteskan sedikit oli khusus alat ukur (micrometer oil).
  • Pembacaan Layar LCD Berkedip atau Blank (Pada Model Digital)
    Penyebab: Infiltrasi kelembapan menembus seal baterai, atau voltase baterai tipe kancing (seperti LR44/SR44) turun di bawah ambang operasional akibat fitur wireless.
    Solusi: Ganti baterai sesuai spesifikasi. Jika alat telah terkontaminasi cairan secara berat, bersihkan kompartemen baterai dengan alkohol isopropil 99% dan keringkan di area bebas debu sebelum menghidupkan kembali sistem elektroniknya.

Pertanyaan Seputar Mikrometer Luar

Apa implikasi rating IP65 pada lini produksi CNC?

Rating "IP" adalah standar internasional (Ingress Protection). Angka '6' pertama menyatakan perlindungan total terhadap masuknya debu halus mikroskopis (dust-tight). Angka '5' kedua berarti perangkat sanggup menahan semburan air bertekanan rendah dari berbagai arah (water jets). Dalam realitas produksi pabrik, instrumen berating IP65 seperti unit Insize Digital dipastikan tidak akan mengalami korsleting atau korosi sirkuit meskipun operator mengambilnya menggunakan sarung tangan yang berlumpur oli pelumas, atau saat alat tak sengaja tersiram uap kabut tebal cairan pendingin aktif (active coolant mist) saat bekerja di pinggir mesin bubut CNC.


Seberapa sering alat ukur presisi ini harus dikalibrasi?

Berdasarkan standar sistem manajemen mutu ISO 9001, instrumen pengukuran kritis wajib dikalibrasi secara berkala dengan periode interval yang sangat bergantung pada frekuensi pemakaian (intensitas) dan lingkungan penyimpanan. Untuk bengkel konvensional atau pemakaian ringan, interval kalibrasi setiap 1 tahun (12 bulan) umumnya memadai menggunakan slip gauge atau Gauge Block bersertifikat. Namun, jika mikrometer digunakan dalam tiga shift kerja terus-menerus di jalur produksi (high usage), atau pernah terjatuh ke lantai beton secara tidak sengaja, maka kalibrasi harus langsung dilakukan (immediate recalibration) sebelum alat itu dapat disertifikasi layak pakai kembali di lantai pabrik untuk mencegah penyimpangan toleransi produksi masal.

Rekomendasi Produk Lainnya

Jangka Sorong Manual

Jangka Sorong Manual

Cek Sekarang
Height Gauge

Height Gauge

Cek Sekarang
Dial Test Indicator

Dial Test Indicator

Cek Sekarang
Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

Micrometer Dalam (Inside Micrometer)

Cek Sekarang
Jangka Sorong Digital

Jangka Sorong Digital

Cek Sekarang
Feeler Gauge

Feeler Gauge

Cek Sekarang
Bore Gauge

Bore Gauge

Cek Sekarang