Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog) 2322-35A 18-35mm 1pc

#Nomor SKU S003626429
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2322-35A
Unit 1pc
Depth (mm) 150
Accuracy (mm) ± 0.015
Repeatability (mm) 0.003
Contact Point Material Ceramic
Contact Style Anvil
Dimension Type Inch
Includes Indicator Yes
Operation Type Mechanical
Graduation (mm) 0.01
Measuring Range (mm) 18 to 35
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 12 October 2017
Terakhir Diperbaharui 04 November 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial Bore Gage
> Optional accessory: setting ring (code 6312), long handle (code 7351)
> Dial indicator graduation 0.01mm/0.0005 Inch
> Ceramic moving tip and anvil except moving tip and anvil of 6-10mm/0.24-0.4 Inch, moving tip of 10-18mm/0.4-0.7 Inch, moving tip of 18-35mm/0.7-1.5 inch

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan