Niigata Seiki (SK) Analog Dial Bore Gauge (Pengukur Tekanan Digital Dengan Transmitter) CDI-18 1pc

#Nomor SKU S004306788
Wishlist
Rp8.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CDI-18
Unit 1pc
Dimensions (mm) 50x50x150
Number of Anvils 9pcs (with step 1.0)
Minimum Display (mm) 0.01
Maximum Error (mm) ± 12
Wide Range Accuracy (µm) 12
Repeatability 3
TRUSCO Number 330-8162
Measuring Range (mm) 10 to 18
Accuracy (mm) ± 12 (Maximum)
Graduation (mm) 0.01
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 09 July 2018
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Dial Bore Gauge/Cilynder Gauge CDI-18.
- Interchangeable rod: 9pcs (with step 1mm)
- Graduation 0.01mm, Measuring range: 10-18mm
- Effective stroke head: 0.9mm
- Max error: +/-12mikron.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan