3 Pilihan Lem Kayu Epoxy Terbaik

Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga lem kayu epoxy pilihan dari monotaro.id

 

Produk Lem Kayu Epoxy

Products
SKU S013389833 S004068297 S003117507
Brand Xtraseal UHU Dextone
Warna Clear - Resin (clear) Hardener (yellow)
Isi / Size 2 x 17 ml 2 x 10 ml 1000 g
Mixing Ratio - - 1:01
Tensile Strength (psi) - - 7526
Heat Resistance (°C) - - 120
Initial Dry Time (jam) 4 menit - 1
Perfect Dry Time (jam) - - 3
Fitur
  • Epoxy 2 komponen, cepat kering (4 menit)
  • Transparan, cocok untuk aplikasi presisi
  • Mudah diaplikasikan untuk perbaikan kecil
  • Epoxy 2 komponen, pengeringan cepat
  • Kemasan praktis, cocok untuk kebutuhan rumah tangga & industri ringan
  • Daya rekat kuat untuk berbagai material
  • Kekuatan rekat sangat tinggi
  • Tahan air, tahan cuaca, tahan kimia
  • Daya isolasi listrik baik
  • Filling gap baik, cocok untuk aplikasi industri
  • Kapasitas besar, cocok untuk kebutuhan industri
Deskripsi Epoxy 2 komponen transparan, cepat kering, cocok untuk perbaikan presisi dan aplikasi ringan. Epoxy 2 komponen, pengeringan cepat, kemasan praktis untuk kebutuhan rumah tangga dan industri ringan. Lem epoxy dua komponen dengan kekuatan tinggi, tahan air, tahan cuaca, dan tahan kimia. Cocok untuk aplikasi industri dan konstruksi.

Apa Itu Lem Kayu Epoxy?

    Lem Kayu Epoxy adalah perekat struktural dua komponen (resin dan pengeras) yang ketika dicampur, memicu reaksi kimia yang menghasilkan ikatan yang sangat keras, kaku, dan kuat. Keunggulan utamanya adalah kemampuannya untuk mengisi celah (gap-filling) dengan sempurna tanpa menyusut, sehingga sambungan yang tidak rata atau longgar.  

    Setelah mengeras, epoxy memiliki ketahanan yang luar biasa terhadap air, panas, bahan kimia, dan pelarut, sehingga sangat cocok untuk proyek eksterior, area basah, dan aplikasi industri. Selain merekatkan kayu, epoxy juga mampu mengikat berbagai material berbeda seperti logam, beton, keramik, dan plastik, menjadikannya perekat serbaguna yang sangat andal.  

Merek Lem Kayu Epoxy Terbaik

        
  • Xtraseal: Menawarkan produk perekat yang praktis dan efektif dengan fokus pada kecepatan dan kemudahan penggunaan, ideal untuk perbaikan cepat. 
  • UHU: Merek global dari Jerman yang identik dengan kualitas dan keandalan untuk perekat rumah tangga dan industri ringan.
  • Dextone: Merek tepercaya di Indonesia yang menyediakan solusi perekat kelas industri, mengedepankan kekuatan maksimal, volume besar, dan daya tahan tinggi.

Analisis Perbandingan Produk Lem Kayu Epoxy

Setiap merek menawarkan formulasi epoxy yang unik, dirancang untuk kebutuhan yang berbeda. Mari bandingkan ketiganya untuk menemukan yang terbaik untuk Anda.

1. Xtraseal 4 Minute Epoxy Clear

  • Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk perbaikan cepat dan presisi pada kerajinan tangan, perhiasan, atau komponen kecil di mana estetika sangat penting. Waktu kering 4 menitnya sempurna untuk pekerjaan yang tidak memungkinkan penggunaan klem dalam waktu lama.
  • Kelebihan: Waktu kering sangat cepat. Hasil akhir yang bening (clear) tidak akan mengubah warna material asli. Kemasan syringe yang praktis memudahkan pencampuran dengan rasio 1:1 yang akurat.

2. UHU Epoxy Adhesive 2 Components Quick

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan serbaguna yang sangat baik untuk kebutuhan rumah tangga dan perbaikan umum. Cocok untuk merekatkan berbagai material seperti logam, keramik, porselen, dan kayu dengan kekuatan yang andal.
  • Kelebihan: Kualitas terjamin dari merek ternama. Tahan terhadap suhu dari -40°C hingga +100°C. Kemasan blister yang praktis untuk penggunaan sesekali.

3. Dextone Perekat Epoksi 1kg

  • Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk aplikasi industri, konstruksi, dan proyek woodworking skala besar. Ideal untuk laminasi, pengecoran, atau sambungan struktural yang membutuhkan kekuatan tarik (tensile strength) dan ketahanan panas yang superior.
  • Kelebihan: Kekuatan rekat sangat tinggi (Tensile Strength hingga 7526 psi). Tahan panas hingga 120°C. Volume besar (1kg) memberikan nilai ekonomis terbaik untuk penggunaan rutin. Kemampuannya sebagai isolator listrik menambah nilai fungsionalitasnya.

Tips Memilih Lem Kayu Epoxy

       
  • Pilih Waktu Kering yang Tepat: Untuk perbaikan dalam waktu singkat, pilih epoxy dengan waktu kering beberapa menit. Untuk proyek yang lebih besar dan membutuhkan kekuatan maksimal, pilih epoxy dengan waktu kering dalam beberapa jam.
  • Perhatikan Viskositas: Epoxy yang lebih cair cocok untuk meresap ke dalam retakan halus, sementara epoxy yang lebih kental (seperti putty) baik untuk mengisi lubang besar.
  • Cek Kekuatan dan Ketahanan: Untuk aplikasi struktural, perhatikan spesifikasi seperti Tensile Strength (kekuatan tarik) dan ketahanan suhu.

Saran Penggunaan dan Perawatan Produk

       
  • Persiapan Permukaan: Pastikan semua permukaan bersih, kering, dan bebas dari minyak atau debu. Mengampelas permukaan yang halus akan meningkatkan daya rekat secara signifikan.
  • Campur Sesuai Rasio: Selalu campurkan resin dan pengeras dengan rasio yang tepat (biasanya 1:1) sesuai petunjuk produsen. Pencampuran yang tidak tepat akan membuat epoxy tidak akan pernah mengeras dengan sempurna.
  • Gunakan Secukupnya: Campurkan hanya sebanyak yang Anda butuhkan, karena epoxy memiliki pot life (waktu kerja) yang terbatas sebelum mulai mengeras di wadah pencampur.
  • Gunakan Alat Pelindung: Selalu gunakan sarung tangan dan pastikan ventilasi yang baik saat bekerja dengan epoxy untuk menghindari iritasi kulit dan pernapasan.

Pertanyaan Seputar Produk Lem Kayu Epoxy

Apakah lem epoxy bisa digunakan untuk merekatkan material selain kayu?


Ya, salah satu keunggulan terbesar epoxy adalah kemampuannya merekatkan hampir semua material, termasuk logam, kaca, keramik, beton, dan banyak jenis plastik.   

Berapa lama waktu yang dibutuhkan epoxy untuk mencapai kekuatan maksimal?

     

Meskipun beberapa epoxy cepat kering dalam hitungan menit, sebagian besar membutuhkan waktu 24 jam atau lebih untuk proses curing penuh dan mencapai kekuatan struktural maksimalnya.   

Apakah lem epoxy aman untuk kontak dengan makanan?

     

Setelah mengeras sepenuhnya, banyak formulasi epoxy yang bersifat inert dan aman (food-safe). Namun, sangat penting untuk memeriksa spesifikasi produk dari pabrikan untuk memastikan hal ini jika akan digunakan pada benda seperti talenan atau mangkuk.   

Bagaimana cara membersihkan sisa lem epoxy yang belum kering?

     

Sisa epoxy yang belum kering dapat dibersihkan menggunakan pelarut seperti aseton atau alkohol isopropil. Setelah mengeras, pembersihan hanya dapat dilakukan secara mekanis (diamplas, dikikis, atau dipotong).

 

Rekomendasi Produk Lem Kayu Lainnya

 
       
      Lem Kayu Polyurethane      

Lem Kayu Polyurethane

      Cek Sekarang    
       
      Lem Kayu Alifatik      

Lem Kayu Alifatik

      Cek Sekarang