3 Pilihan Bor Listrik Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga bor listrik pilihan dari monotaro.id
Produk Bor Listrik
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S017229913 | S000045018 | S000050932 |
| Model Number | D 10VST | GBM 350 | 6412 |
| Daya (Watt) | 450 | 350 | 450 |
| Kecepatan Tanpa Beban (rpm) | 0-3200 | 0-2800 | 0 - 3.400 |
| Kapasitas Chuck (mm) | 10 | 1-10 | 10 |
| Kapasitas Bor Kayu (mm) | 25 | 20 | 25 |
| Kapasitas Bor Besi (mm) | 10 | 10 | 10 |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Mesin bor listrik HiKOKI D 10VST dengan daya 450W, kecepatan tinggi, dan fitur reversible, cocok untuk pekerjaan pengeboran kayu dan besi di industri maupun rumah tangga. | BOSCH GBM 350 Professional, mesin bor listrik 350W dengan desain ramping, ergonomis, dan motor kuat, ideal untuk aplikasi profesional di ruang sempit. | Makita 6412, mesin bor listrik 450W dengan kapasitas bor kayu 25mm dan besi 10mm, dilengkapi variable speed dan desain kompak untuk berbagai kebutuhan pengeboran. |
Apa Itu Bor Listrik?
Bor listrik adalah perkakas listrik yang digunakan untuk membuat lubang pada berbagai material seperti kayu, besi, plastik, dan beton. Bor listrik umumnya digunakan di industri manufaktur, konstruksi, bengkel, hingga kebutuhan rumah tangga. Dengan tenaga listrik, proses pengeboran menjadi lebih cepat, presisi, dan minim tenaga.
Bor listrik tersedia dalam berbagai pilihan daya dan fitur, mulai dari model sederhana untuk pekerjaan ringan hingga model profesional dengan fitur reversible, variable speed, dan kapasitas bor yang besar. Penggunaan bor listrik sangat penting untuk mempercepat pekerjaan instalasi, perakitan, maupun perawatan mesin dan bangunan.
Contohnya, dalam industri manufaktur, bor listrik digunakan untuk pemasangan komponen mesin, sedangkan di sektor konstruksi digunakan untuk pemasangan rangka, dinding, atau instalasi listrik.
Merek Bor Listrik Terbaik
- HiKOKI: Merek global yang dikenal dengan inovasi dan daya tahan alat listrik, cocok untuk kebutuhan industri dan profesional.
- BOSCH: Salah satu produsen perkakas listrik terkemuka di dunia, menawarkan produk dengan teknologi canggih dan desain ergonomis.
- Makita: Merek asal Jepang yang terkenal dengan kualitas, keandalan, dan performa tinggi untuk berbagai aplikasi pengeboran.
Tips Memilih Bor Listrik
- Pilih daya (Watt) yang sesuai kebutuhan, semakin besar daya semakin kuat untuk material keras.
- Perhatikan kecepatan tanpa beban (rpm) untuk efisiensi pengeboran pada berbagai material.
- Cek kapasitas chuck agar sesuai dengan ukuran mata bor yang digunakan.
- Pertimbangan bor dengan fitur tambahan seperti reversible, variable speed, dan desain ergonomis untuk kenyamanan dan fleksibilitas.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Bersihkan bor listrik secara rutin dari debu dan sisa material setelah digunakan.
- Gunakan mata bor yang sesuai dengan material yang akan dibor untuk hasil optimal dan memperpanjang umur alat.
- Jangan memaksa bor bekerja di luar kapasitasnya agar motor tetap awet.
- Simpan di tempat kering dan aman dari kelembapan untuk mencegah kerusakan komponen listrik.
- Lakukan pengecekan kabel dan steker secara berkala untuk menghindari risiko korsleting.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah bor listrik bisa digunakan untuk beton?
Bor listrik standar umumnya digunakan untuk kayu, besi, dan plastik. Untuk pengeboran beton, gunakan bor listrik dengan fitur hammer drill atau bor khusus beton.
Bagaimana cara memilih daya bor listrik yang tepat?
Pilih daya sesuai kebutuhan. Untuk pekerjaan ringan cukup 350-450W, sedangkan untuk pekerjaan berat atau material keras pilih daya di atas 500W.
Apakah bor listrik reversible penting?
Fitur reversible memudahkan melepas mata bor yang tersangkut dan memperluas fungsi bor, sangat direkomendasikan untuk penggunaan profesional.
Bagaimana cara merawat bor listrik agar awet?
Bersihkan secara rutin, gunakan sesuai kapasitas, dan simpan di tempat kering. Lakukan pengecekan kabel dan komponen secara berkala.