3 Pilihan Gerinda Tangan Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga gerinda tangan pilihan dari monotaro.id
Produk Gerinda Tangan
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S004071433 | S031804820 | S009872172 |
| Brand | RYU | INGCO | BOSCH |
| Model Number | RSG125 | AG900285 | GWS 9-100 S |
| Power (W) | 840 | 900 | 900 |
| Disc Diameter (mm) | 125 | 125 | 100 |
| No Load Speed (rpm) | 1100 | 5000-1000 | 2800 – 11000 |
| Switch | Toggle | - | Lockable Switch |
| Voltage (V) | - | 220-240 | 220 |
| Fitur |
|
|
|
| Deskripsi | Gerinda tangan 5 inch dengan daya 840W, cocok untuk pekerjaan pemotongan dan penggerindaan ringan di industri maupun bengkel. | Gerinda tangan 5 inch dengan daya 900W, dilengkapi handle tambahan, ideal untuk berbagai aplikasi pemotongan dan penggerindaan. | Gerinda tangan profesional 900W, performa tinggi untuk pekerjaan berat, kontrol ergonomis, dan masa pakai lama. |
Apa Itu Gerinda Tangan?
Gerinda tangan adalah perkakas listrik yang digunakan untuk memotong, menggerinda, menghaluskan, atau membersihkan permukaan material seperti besi, baja, keramik, dan batu. Alat ini sangat populer di industri manufaktur, konstruksi, bengkel, hingga perawatan gedung karena fleksibilitas dan kemudahan penggunaannya.
Gerinda tangan biasanya memiliki ukuran cakram 4 hingga 5 inch, dengan motor bertenaga listrik yang mampu berputar dengan kecepatan tinggi. Pengguna dapat mengganti cakram sesuai kebutuhan.
Merek Gerinda Tangan Terbaik
- RYU: Merek populer dengan harga ekonomis, cocok untuk kebutuhan industri ringan dan bengkel.
- INGCO: Dikenal dengan produk berkualitas dan fitur lengkap, ideal untuk berbagai aplikasi pemotongan dan penggerindaan.
- BOSCH: Merek global dengan reputasi tinggi untuk daya tahan, performa, dan kenyamanan penggunaan di kelas profesional.
Tips Memilih Gerinda Tangan
- Pilih daya motor (Watt) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, semakin besar daya semakin kuat performanya.
- Perhatikan diameter cakram (umumnya 100mm atau 125mm) sesuai aplikasi yang diinginkan.
- Cek kecepatan tanpa beban (rpm) untuk efisiensi pemotongan dan penggerindaan.
- Pastikan fitur keselamatan seperti pelindung cakram dan switch pengaman.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Gunakan pelindung mata, masker, dan sarung tangan saat mengoperasikan gerinda tangan.
- Pastikan cakram terpasang dengan benar dan sesuai spesifikasi alat.
- Bersihkan alat secara rutin dari debu dan sisa material setelah digunakan.
- Jangan gunakan gerinda tangan untuk material di luar spesifikasi.
- Simpan di tempat kering dan jauhkan dari kelembapan untuk mencegah kerusakan motor.
Pertanyaan Seputar Produk
Apakah gerinda tangan bisa digunakan untuk memotong besi dan keramik?
Bisa, asalkan menggunakan cakram yang sesuai untuk material besi atau keramik. Pastikan selalu mengganti cakram sesuai kebutuhan aplikasi.
Bagaimana cara merawat gerinda tangan agar awet?
Bersihkan alat setelah digunakan, simpan di tempat kering, dan lakukan pengecekan berkala pada kabel serta saklar.
Apakah gerinda tangan bisa digunakan untuk pekerjaan berat?
Gerinda tangan dengan daya besar (di atas 800W) seperti BOSCH GWS 9-100 S sangat cocok untuk pekerjaan berat di industri.
Apa keunggulan utama gerinda tangan dibanding alat pemotong lain?
Lebih fleksibel, mudah digunakan di berbagai posisi, dan dapat mengganti cakram sesuai kebutuhan aplikasi.