HiKOKI Drill Reversible (Mesin Bor Listrik) D 10VST 10mm 1unit

#Nomor SKU S017229913
Wishlist
Rp489.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D 10VST
Unit 1unit
Input Power (W) 450
Capacity (mm) Steel : 10, Wood : 25
Chuck Capacity (mm) 10
No Load Speed (rpm) 0-3200
Overall Length (mm) 227 (with Keyed Chuck)
Overall Height (mm) 176 : D10VST / D10VST(L) 186 : D10VST / D10VST(L)(L)
Standard Accessories Chuck Wrench
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 August 2020
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Powerful 450W motor
- 15% faster speed*1
- Compact and lightweight*1
- Variable speed
- Reversible by lever switch
- The D10VST(L) meets regulations on Electro-Magnetic Compatibility
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan