3 Pilihan Bor Beton Impact Drill Terbaik
Bandingkan fitur, spesifikasi, dan harga bor beton impact drill pilihan dari monotaro.id
Produk Bor Beton Impact Drill
| Products | |||
|---|---|---|---|
| SKU | S004070917 | S038062223 | S012803040 |
| Model Number | RID13-1RE | EDL-CZ13-E2 | REVER SBE650 600742620 |
| Input Power (W) | 600 | 850 | 650 |
| Chuck Capacity (mm) | 13 | 13 | - |
| No Load Speed (rpm) | 0-2.800 | 0-3000 | 0-2800 |
| Max. Diameter Bor (mm) | Beton (13), Besi (13), Kayu (16) | 13 | - |
| Impact Rate (BPM) | - | 48000 | - |
Apa Itu Bor Beton Impact Drill?
Bor Beton Impact Drill adalah perkakas listrik serbaguna yang dirancang untuk mengebor berbagai material, dengan keunggulan khusus pada material keras seperti beton, bata, dan batu. Berbeda dengan bor biasa yang hanya berputar, impact drill menambahkan aksi palu (hammering) (serangkaian hentakan maju-mundur yang cepat dan pendek) untuk membantu mata bor menghancurkan material di depannya saat berputar.
Mekanisme ini, yang digerakkan oleh dua cakram bergerigi di dalam bor, sangat efektif untuk membuat lubang angkur, memasang hiasan dinding, atau pekerjaan renovasi skala kecil hingga menengah. Hampir semua impact drill modern dilengkapi dengan sakelar pemilih mode, memungkinkan pengguna untuk menonaktifkan fungsi palu dan menggunakannya sebagai bor standar untuk mengebor kayu, logam, dan plastik dengan presisi.
Merek Bor Beton Impact Drill Terbaik
- RYU: Merek dengan teknologi Jepang yang menawarkan perkakas listrik berkualitas dengan harga yang sangat kompetitif, menjadikannya pilihan populer untuk segmen DIY dan penggunaan ringan.
- Deli: Brand global yang menyediakan berbagai macam perkakas, termasuk power tools, dengan fokus pada keseimbangan antara performa yang kuat, desain modern, dan harga yang terjangkau.
- METABO: Merek premium dari Jerman yang menjadi standar di kalangan profesional dan industri. Metabo terkenal dengan produk yang sangat tahan lama, inovatif, dan dirancang untuk kondisi kerja terberat.
Analisis Perbandingan Produk Bor Beton Impact Drill
Ketiga merek ini menargetkan segmen pengguna yang berbeda. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan masing-masing.
1. RYU Mesin Bor Impact RID13-1RE (600W)
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan terbaik untuk pengguna rumahan, hobiis, dan pekerjaan ringan. Sangat cocok untuk tugas-tugas seperti memasang rak, bingkai foto di dinding bata, atau proyek DIY akhir pekan yang sesekali membutuhkan pengeboran beton.
- Kelebihan: Harga paling terjangkau, memberikan nilai yang sangat baik untuk fungsionalitas yang ditawarkan. Dilengkapi fitur esensial seperti putaran bolak-balik (reversible) dan kecepatan variabel (variable speed), yang penting untuk kontrol saat memulai pengeboran atau saat menyekrup.
2. Deli Impact Drill EDL-CZ13-E2 (850W)
- Rekomendasi Penggunaan: Ideal untuk kontraktor skala kecil, teknisi pemeliharaan gedung, dan para hobiis serius. Dayanya yang besar (850W) membuatnya mampu menangani pengeboran beton yang lebih intensif dan membuat lubang dengan lebih cepat.
- Kelebihan: Motor 850W memberikan tenaga dan torsi yang jauh lebih besar, menghasilkan impact rate tinggi (48,000 BPM) untuk pengeboran yang sangat efisien. Desain ergonomis dengan handle tambahan memberikan kontrol dan stabilitas yang lebih baik saat menangani kekuatan mesin.
3. METABO Mesin Bor Impact REVER SBE650 (650W)
- Rekomendasi Penggunaan: Pilihan utama untuk para profesional, bengkel fabrikasi, dan industri yang menggunakan bor setiap hari dan membutuhkan alat yang tahan banting, presisi, dan awet.
- Kelebihan: Meskipun dayanya 650W, efisiensi dan kualitas komponen motor Metabo menghasilkan torsi dan performa yang setara atau bahkan melebihi bor dengan daya lebih besar dari merek lain. Teknologi seperti Vario (V)-electronics memastikan kecepatan putaran yang selalu sesuai dengan material. Kualitas build dan materialnya dirancang untuk penggunaan jangka panjang yang intensif.
Tips Memilih Bor Beton Impact Drill
- Daya (Watt) Bukan Segalanya: Perhatikan juga torsi dan kualitas komponen. Bor dari merek premium dengan daya 650W (seperti Metabo) seringkali terasa lebih bertenaga daripada bor merek ekonomis berdaya 850W.
- Pentingnya Kecepatan Pukulan (BPM): Nilai BPM (Blows Per Minute) yang tinggi, seperti pada Deli, secara langsung berarti proses pengeboran beton yang lebih cepat dan efisien.
- Fitur Wajib: Pastikan bor memiliki fitur kecepatan variabel untuk kontrol, mode putaran balik untuk melepas mata bor yang macet atau untuk menyekrup, dan sakelar pengunci untuk penggunaan berkelanjutan.
Saran Penggunaan dan Perawatan Produk
- Gunakan mata bor beton yang tajam dan berkualitas. Mata bor yang tumpul adalah penyebab utama bor bekerja keras dan cepat panas.
- Saat mengebor, berikan tekanan yang stabil dan biarkan mekanisme palu yang bekerja. Menarik dan mendorong bor berulang kali akan mengurangi efektivitas hentakan.
- Bersihkan debu beton dari lubang ventilasi motor setelah digunakan untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah overheating.
- Periksa sikat karbon (carbon brush) secara berkala. Jika sudah pendek (biasanya kurang dari 5mm), segera ganti untuk menghindari kerusakan pada komutator motor.
Pertanyaan Seputar Produk
Apa beda utama antara Impact Drill dan Rotary Hammer?
Perbedaan terletak pada mekanisme pukulnya. Impact Drill menggunakan tumbukan mekanis yang cocok untuk lubang kecil di bata atau beton ringan. Rotary Hammer menggunakan piston pneufmatik yang menghasilkan energi pukulan jauh lebih besar, ideal untuk beton keras, lubang diameter besar, dan pekerjaan membobok.
Apakah saya bisa menggunakan Impact Drill untuk menyekrup?
Bisa. Dengan fitur kecepatan variabel dan mode putaran balik, impact drill dapat berfungsi sebagai obeng listrik yang sangat bertenaga. Gunakan torsi rendah dan kecepatan lambat untuk hasil terbaik.
Mengapa bor saya mengeluarkan percikan api di dekat ventilasi?
Percikan api kecil adalah hal yang normal, itu berasal dari gesekan sikat karbon (carbon brush) dengan komutator motor. Namun, jika percikan api sangat besar, tidak beraturan, dan disertai bau hangus, itu bisa menjadi tanda sikat karbon sudah aus dan perlu segera diganti.
Bagaimana cara memilih mata bor yang tepat untuk impact drill saya?
Pastikan shank (pangkal) mata bor sesuai dengan kapasitas chuck bor Anda (umumnya 13mm). Gunakan mata bor beton (masonry bit) untuk dinding, mata bor besi (HSS) untuk logam, dan mata bor kayu (wood bit) untuk kayu. Menggunakan mata bor yang salah akan merusak mata bor dan bisa membahayakan Anda.