Deli Impact Drill (Mesin Bor Impact) EDL-CZ13-E2 Yellow 1unit
Rp489.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EDL-CZ13-E2 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Voltage (V/Hz) | 220-240/50/60 |
| Color | Yellow |
| Input Power (W) | 850 |
| No Load Speed (rpm) | 0-3000 |
| Chuck Capacity (mm) | 13 |
| Impact Frequency (BPM) | 48000 |
| Maximum Drilling Capacity (mm) | 13 |
| Outer PK. Size (mm) | 57.5x37x28 |
| Package Type | Color Box |
| Berat (Kg) | 2.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 September 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 July 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
1. Input power: 850W2. Chuck Capacityn: Ø13mm
3. Three-jaw clamping, stable clamping
4. Forward and reverse function, easy to drill in and out
5. The switch lock function, long-term use of fingers is not tired
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Deli%20Impact%20Drill%20(Mesin%20Bor%20Impact)%20EDL-CZ13-E2%20Yellow%201unit/67S038062223-1.jpg)