Wipro Mesin Pengaduk Semen Hercules 160 1pc

#Nomor SKU S054549371
Wishlist
Rp5.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Hercules 160
Unit 1pc
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Power (W) 650
Motor Speed (rpm) 2800
Drum Rotation Speed (rpm) 26
Capacity (L) 160
Drum Opening (mm) 415
Wheel Diameter (inch) 9
Operation Mass (kg) 54.5
Measuring (cm) 84x72x42
Amplitude of Frequency (mm) >1.2
Cable (mm²) 0.5x1.0
No Load Speed (rpm) 6000/12000
Bar Length/Ruler (m) 1 (include)
Berat (Kg) 54.0
Tanggal Produk Terdaftar 23 January 2026
Terakhir Diperbaharui 05 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan