Maskot Digital Hotplate DHP 45 A 1unit

Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DHP 45 A
Unit 1unit
Plate Size (mm) 350x450
Outer shell Iron plate welding, surface spraying
Hot Plate Aluminium tensile
Maximum Temperature (°C) 350
Mode Digital+Heating
Temperature Accuracy (%) ±1
Power (W) 2400
Plate Load (kg) 30
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 October 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan