Supreme Cables Power Cable N2XSEBY Series (Kabel Listrik) 3x240 1roll(100m)

#Nomor SKU S044091668
Wishlist
Rp259.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number N2XSEBY
Unit 1roll(100m)
Conductor Number of Core and Area Cross Section (mm²) 3x240
Conductor Diameter (mm) Approx. 18.2
Nominal Insulation Thickness (mm) 2.6
Insulation Diameter (mm) Approx. 24.8
Nominal Tape Armour Thickness (mm) 0.5
Nominal Outer Sheath Thickness (mm) 3.1
Overall Cable Diameter (mm) 70 (approx.)
Standard Length per-Reel (m) 350
Minimum Bending Radius (mm) 670
Maximum DC Conductor Resistance at 20°C for Cu (ohm/km) 0.0754
Maximum DC Conductor Resistance at 20°C for Al (ohm/km) 0.125
Minimum Insulation Resistance at 20°C (MΩ.km) 400
Capacitance per Phase (µF/km) 0.459
Inductance per Phase (mH/km) 0.249
Maximum Short Circuit Current of Conductor CU (kA/s) 34.78
Maximum Short Circuit Current of Conductor AL (kA/s) 22.98
Maximum Short Circuit Current of Screen (kA/s) 3.7
Maximum Current Carrying Capacity in Air for CU (A) '552 at 30°C
Maximum Current Carrying Capacity in Air for AL (A) '420 at 30°C
AC Test Voltage (kV/5minute) 12.5 (IEC), 9 (SPLN)
Berat (Kg) 3.0
Tanggal Produk Terdaftar 01 October 2024
Terakhir Diperbaharui 14 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website"

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan