GVDA Laser Rangefinder Telescope Distance Meter GD1500B 1500m 1unit

#Nomor SKU S044022211
Wishlist
Rp3.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GD1500B
Unit 1unit
Color Black and White
Laser Safety Class I
Laser Wavelength (nm) 905
Measuring Range (m) 5-1500 ±0.5
Distance Resolution (m) 0.5
Speed Measuring Range (km/hour) 20-300 (< 5)
Angle Measuring Range (°) 0-90 ±0.5
Telescope Magnification 6x
Field of View Objective Lens Diameter (mm) 26 (6.5°C)
Eyepiece Lens Diameter (mm) 15 (Multilayer coating)
Working Temperature (°C) -20 to +60
Operating Humidity (%RH) ≤ 80
Exit Pupil Diameter (mm) 3.8
Exit Pupil Distance (mm) 12
Focusing Method Manual eyepiece focusing
LCD Display Transmissive LCD
Measuring Modes Distance, height, angle, speed, continuous, two-point height, golf mode (vibrates when flag is locked), area, shortest distance, farthest distance (for Touch LCD Rangefinder)
Protection Level IP54
Power Supply Built-in lithium battery
Product Size(mm) 109x40x70
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 September 2024
Terakhir Diperbaharui 11 August 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
GVDA Laser Rangefinder 6x Golf Rangefinder 1500m 1000m 800m 600m Telescope Laser Range Finder Distance Meter untuk Berburu Olahraga Golf Laser Range Finder LCD Display
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait