DAIJI INDUSTRY (Meltec) 3 Way Inverter Car Silent Type 80W for DC12V (Inverter Mobil) SIV-80 1pc

Rp789.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SIV-80
Unit 1pc
Dimensions (HxWxD) (mm) 42x67x117
Output Rating (W) 80
Number of Pot/Pan AC x 1, USB x 1
Input Power Cigar plug
Instantaneous Output (W) Up to 100
M Code 49465343
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The aluminum alumite body specification greatly reduces the noise of noisy fans!
You can charge mobile devices, smartphones, digital players, game consoles, mobile phones, etc., and use home appliances in the car.
Three power supplies can be used: one AC100V outlet, one USB port, and one accessory socket.
Aluminum mite body specifications for a compact and stylish finish!
- Do not use this product for any purpose other than the specified purpose.
- Do not disassemble or modify this product. It may cause overheating, ignition, or malfunction of this product and connected devices.
- Cannot be used for business or medical equipment. This product does not comply with the Pharmaceutical Affairs Law.
- The input power supply voltage of this product is for DC12V/negative ground vehicles only.
- Do not operate this product or touch the power plug with wet hands. It may cause electric leakage, electric shock, or malfunction.
- Do not connect or operate this product or the equipment used while driving a car. It may cause an accident.
- Strictly follow the usage instructions in the instruction manual.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan