KRISBOW Pallet Mover PPPM205412LI 2T 54x122cm 1unit

#Nomor SKU S042263739
Wishlist
Rp179.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PPPM205412LI
Unit 1unit
Power Electric
Operation Type Stand-On / Pedestrian
Load Capacity (kg) 2000
Lifting Height (mm) 120
Fork Dimensions (mm) 55x170x1220
Turning Radius (mm) 1826
Aisle with Pallet (mm) 2606
Battery (V/Ah) 24/205
Charger (V/A) 24/100
Battery Type Lithium
Dimensions (LxWxH) (mm) 2024x734x1288
Capacity (t) 2
Size (cm) 54x127
Berat (Kg) 670.0
Tanggal Produk Terdaftar 21 June 2024
Terakhir Diperbaharui 16 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
-Fast battery charging process, efficient, and long-term use
-Increase productivity and reduce time wasted on maintenance
-Unit control becomes easier and lighter
Feature
-Powerful AC vertical traction motor
-Automatic speed reduction on turns
-Heavy duty truck with foldable platform and safety arms

Ketentuan dan Kondisi Barang

e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait