IMOW Electric Hand Pallet (Troli Palet Elektrik) F4 Series 560x1220mm 1500kg 1unit

#Nomor SKU S041689349
Wishlist
Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number F4 Series
Unit 1unit
Fork Width (mm) 560
Fork Length (mm) 1220
Maximum Lifting Height (mm) 105
Battery (V/Ah) 24/20 (Li-ion)
Travel Speed (km/hour) 4.5
Type of control DC Controller
Type Electric Hand Pallet
Capacity (kg) 1500
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 19 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan