Ideal Voice & Data Connector 85376 Fiber Optic Cable Size Combined, # of Positions 1pack(50pcs)

#Nomor SKU S041651452
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 85376
Unit 1pack(50pcs)
UNSPSC 45111702
Cable Category 6
Color Clear
Compatible Cable Shape Round
Compatible Conductor Gauge (AWG) 24
Compatible Wire Solid
Compatible Wire Material Copper
Connector Type RJ45
End Termination Type Pass-Through
Insert Construction 1-Piece
No. of Contacts 8
No. of Positions 8
Number of Connectors Included 50
Product Type_Filter Modular Plug RJ45
Shielding Unshielded
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 April 2024
Terakhir Diperbaharui 21 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
RJ modular connectors are available in types 11, 12, and 45 to establish connections with telephone lines, Ethernet routers, network servers, and modems. These connectors pair with compatible round or flat cables with solid or stranded wires and have a specified number of contacts that mate with couplers and outlets.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan