AFC Liquid-Tight Conduit (LFMC/LFNC) 68022200 1/2 in Trade Size, 25 ft Nominal Lg Flex Metal Steel Trd Sz 1/2In Black 1pc

#Nomor SKU S041523902
Wishlist
Rp3.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 68022200
Unit 1pc
UNSPSC 39121202
Approval Ratings UL
Bend Radius (inch) 2 1/4
Conduit Color Black
Finish Galvanized
Flammability Rating UL 94 HB
Flexibility Flexible
Indoor/Outdoor Usage Indoor/Outdoor
Inside Diameter (inch) 0.62
Jacket Color Black
Jacket Material Special Thermoplastic Elastomer
Jacketed Yes
Liquid Tight Conduit Application Metallic
Material Steel
Maximum Operating Temperature (°F) 302
Minimum Operating Temperature (°F) -76
Nominal Length (ft) 25
Outside Diameter (inch) 0.82
Resistance Properties Oil Resistant; Ozone Resistant
Standards Meets UL 94 HB
Trade Size 1/2
Usable Temperature Range (°F) -76 to 302
Wet Location Yes
Berat (Kg) 2.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This liquid-tight conduit has a thermoplastic rubber jacket that stays flexible in extreme hot and cold temperatures. It's often used to route power, control, and communications cable in demanding applications, such as around ovens, in foundries, and in refrigeration equipment. It's flexible to fit around curves or tight spaces. Metal conduit is stronger than plastic conduit to protect wire and cable from crushing and impact damage. It also resists moisture, protecting wire and cable from corrosion and water infiltration where liquids are present.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan