DAYTON Push Button Control Station (Saklar Tekan) 32W267 Momentary, 1NO/1NC Push Buttn Cntrl Start/Stop 22Mm 1pc

#Nomor SKU S041427859
Wishlist
Rp739.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 32W267
Unit 1pc
UNSPSC 39121512
Action Momentary
Contact Form 1NO/1NC
Contact Rating (A) 10 @600V AC; 2.5 @24V DC
Depth (inch) 2.69
Enclosure Color Gray
Enclosure Material ABS
Head Material Plastic
Height (inch) 1.98
Legend Start/Stop
Mechanical Interlock No
Mounting Wall
NEMA Contact Rating Designation A600/Q600
NEMA Rating 12; 13; 4; 4X
Number of Operators 2
Operator Color Black/Red
Size (mm) 22
Standards cULus
Type of Operator Push Button
Width (inch) 4.09
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 30 June 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Bergaransi
Informasi garansi bisa ditemukan di spesifikasi produk.
WARRANTY MonotaRO Private Brand (1 year)
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait