DAYTON Push Button Control Station (Saklar Tekan)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp519.900 - Rp3.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Push Button Control Station Number of Operators 2 Size 22 mm Legend Start/Stop Type of Operator Push Button/Push Button Action Momentary / Momentary Operator Color Black/Red Contact Form 1NO/1NC Mechanical Interlock No NEMA Rating 4 Contact Rating 10A @ 600V AC 5A @ 24V DC NEMA Contact Rating Designation A600/P600 IP Rating 65 Mounting Wall Hub 1/2 in NPT Height 3.27 in Width 2.75 in Depth 2.76 in Head Material Plastic Enclosure Material Cast Zinc Enclosure Color Gray

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait