CLEVELAND CONTROLS Process Calibrator Accessories PVG1 For Manometer/Multimeter, Pressure/Vacuum Generator Handheld 1unit

Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PVG1
Unit 1unit
UNSPSC 23151820
Accessory Type Pressure/Vacuum Generator
Adapter Thread Fitting (F)NPT 1/8 and 1/4
Battery Type (3) AA
Brand CLEVELAND CONTROLS
Features Constant Air Source; Fine Tune Output Adjustment Potentiometer; Handheld; Operating Temperature 50 Degrees to 120 Degrees F
For use with Manometer; Multimeter
Function Calibrate or Test HVAC Air Flow Sensing Switches Set Points, +/-0.1 to +/-12.0 in WC
Includes Batteries; Hand Held Attached Case; Tubing Kit
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait