Johnson Digital Depth Gauge (Alat Ukur Kedalaman Digital) 18870000 0 in to 3 in Range, IP54, 3-1/8In 80mm 1pc

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 18870000
Unit 1pc
UNSPSC 41111601
Accuracy (inch) ±0.004
Actuation Style Slide
Base Length (inch) 4
Base Style Full
Battery Size CR2032
Blade Material Steel
Blade Tip Shape Flat
Blade Width (inch) 4-11/32
Brand JOHNSON
Contact Point Shape Pin
Data Output Type Wireless with Transmitter
Depth Gauge Type Flat Rule
Dimension Type Metric
Display Type LCD
Functions Measures Horizontal and Vertical; Self-Standing
Includes Battery Yes
IP Rating IP54
Long Form Calibration Certificate No
Maximum Measurement (mm) 50
Minimum Measurement (inch) -
Minimum Measurement (mm) -
Number of Measuring Rods -
Operation Type Digital
Range (inch) 0 in to 3 in
Rod Diameter (inch) 0.75 in x 0.25 in
SPC Output No
Thimble Type Straight
Resolution (inch) 0.002
Resolution (mm) 0.05
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Blade-style digital depth gauges have different tip shapes that allow for a range of hole measurements including depth-of-groove/feature measurements. These gauges consist of a blade/scale that is lowered into a hole and the measurement is shown on the LCD display.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait