WARNER LINEAR Linear Actuator K2G20115VBR12 B-Track K2, AC Motor 1200lb 12in 115V AC 1pc

Rp56.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number K2G20115VBR12
Unit 1pc
UNSPSC 31251511
Manufacturer Part Number K2G20-115V-BR-12
Rated Load (lbs) 1200
Stroke Length (inch) 12
Speed at Rated Load (in/minute) 30
Duty Cycle (%) 50
Voltage (V) 115 AC
Full Load Amps (A) 5
Retracted Length (inch) 23
Frequency (Hz) 50/60
Maximum Ambient Temperature (°C) 60/140°F
Enclosure Type Totally Enclosed Non Ventilated
Motor Type Permanent Magnet
Thermal Protection Automatic
Capacitor Included Yes
Capacitor Required Yes
Feedback Signal No
Clutch Included Yes
Drive System Type Gear
Gear Material Aluminium
Bearing Type Double Ended Ball
Screw Type Acme
Nut Material Bronze
Seal Guide Material Delrin
Housing Material Aluminium
Finish Powder Coated
Gear Case Type Parallel Spur
Standards UL Recognized
Berat (Kg) 9.7
Tanggal Produk Terdaftar 05 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rugged-duty B-Track linear actuators have heavy-duty double-ended ball bearing motors, corrosion and washdown protection, and are permanently lubricated to minimize maintenance time. K2 series actuators can be used for high load and impact applications such as gates and valves, table positioning, and platform lifts. K2x series actuators have an inline ball screw system for high load capability and an integral load holding brake. They are a good option for demanding applications where an alternative to hydraulic or air cylinders is needed. Common applications include construction and paving equipment, wagon and engine lifts, and deck and scissor lifts.
Peringatan
Produk beroperasi pada tegangan 115 volt AC, maka akan memerlukan transformator/trafo atau adaptor yang sesuai untuk mengubah tegangan listrik menjadi 115 volt AC. Tanpa adaptor atau transformator yang sesuai, penggunaan barang elektronik dengan tegangan 115 volt AC di Indonesia dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat tersebut. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa spesifikasi teknis barang sebelum menggunakannya di negara dengan tegangan listrik yang berbeda. - Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan