Parker FRL Compressed Air Regulator 06R118AC Zinc 125psi 1/4inch NPT, 53cfm 1pc

#Nomor SKU S041189719
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 06R118AC
Unit 1pc
UNSPSC 27131603
Manufacturer Part Number 06R118AC
Maximum Regulated Pressure (psi) 125
Minimum Regulated Pressure (psi) 2
Adjustment Mechanism Material Steel
For Fluid Type Air
For Substance Type Air
Minimum Operating Pressure (psig) 18
Minimum Operating Temperature (°F) 32
Number of Air Inlets 1
Number of Air Outlets 1
Overall Depth (inch) 2-13/16
Overall Height (inch) 6
Pressure Gauge Port Size (inch) 1/4
Seal Material Nitrile
Weight (lbs) 1.6
Air Inlet Gender Female
Air Outlet Gender Female
Air Outlet Size (inch) 1/4
Air Outlet Type NPT
Body Material Aluminium or Zinc
Includes (2) Gauge Plugs and Face Gauge; Regulator
Air Inlet Size (inch) 1/4 NPT
Maximum Flow Rate (CFM) 53
Maximum Operating Pressure (psi) 125
Maximum Operating Temperature (°F) 175
Overall Width (inch) 2-3/4
Pressure Gauge Included Yes
Pressure Gauge Port Type NPT
Regulator Type Relieving
Series 06R
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These compressed air regulators adjust and maintain the air pressure that is generated by the air compressor. They are a component of a Parker FRL system.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan