LEVEL-IT Stud Leveling Mount (Baut Kaki Adjuster) NSW4N Nickel-Plated, Steel Base Level Swivel 3/4-10 3in 3/4inch - 10, 2inch Bolt Lg 1pc

Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NSW4N
Unit 1pc
UNSPSC 23153130
Leveling Mount Type Swiveling Stud
Thread Size (inch) 3/4"-10
Base Dia. (inch) 3
Load Capacity (lbs) 7400
Height (inch) 3.63
Hex (inch) 1-1/16
Bolt Length (inch) 2
Material Steel
Finish Nickel-Plated
Includes Locking Nut
Construction Steel
Base Material Steel
Thrust Pad Material Non-Skid Pad
Manufacturer Part Number NSW-4N
System of Measurement Inch
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These non-skid swiveling-stud leveling feet feature an elastomer pad on the bottom of their base to hold them firmly in place without moving or slipping. Their stud swivels in all directions to accommodate uneven floors or surfaces.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait