Continental Timing Belt 8GTR128012 Rubber Timingbelt Falconpd 8Gtr-1280-12 12mm Top Wd, 8mm Pitch 1pc

#Nomor SKU S041083710
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8GTR128012
Unit 1pc
UNSPSC 26111802
Belt Material Compounded Rubber
Belt Series Falcon Pd
Industry Number 8GTR-1280-12
Number of Teeth 160
Pitch (mm) 8
Pitch Length (mm) 1280
Tooth Location One Side
Top Width (mm) 12
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 24 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Falcon Pd series timing belts are treated to dissipate static and prevent tooth deformity over time. The compounded rubber construction withstands flex fatigue, has high heat tolerance, and resists abrasion, oils, coolants, and ozone exposure. Falcon Pd series timing belts are suitable for more demanding drive systems such as heavy conveying equipment.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya - Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan