Chicago Pneumatic Needle & Chisel Scaler CP9356NS 1 1/8in Stroke Lg, 4600bpm, 3/8in NPT Female Kit 4 600 bpm 6lb 1pc

#Nomor SKU S041073551
Wishlist
Rp19.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP9356NS
Unit 1pc
UNSPSC 27131511
Duty Rating Heavy Duty
Scaler Type Needles
Body Style In-Line
Number of Needles 19
Blows per Minute (bpm) 4600
Stroke Length (inch) 1-1/8
Air inlet (inch) 3/8 NPT Female
Air Inlet Connection Size (inch) 3/8
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Kit Contents (1) Bare Tool; (19) Needles
Power Source Air Powered
Air consumption (CFM) 10
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Air Pressure (psi) 90
Accessory Free Tool Change Yes
Anti-Vibration Technology No
Vibration Level (m/s²) 17.3
Sound Level (dB) 101
Housing Lock Needle
Throttle Type Lever
Shank Shape Square
Shank Size (inch) 0.5
Needle Holder Capacity 19
Compatible Shank Size (inch) 1/2
Compatible Shank Shape Square
Overall Length (inch) 17-1/2
Handle Type Straight
For use with Needles
Tool Weight (lbs) 6
Standards ISO-28927-9
Includes (19) Steel Needles 7x1/8inch
Berat (Kg) 3.5
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Inline needle scalers align their needle-holding barrel with the tool grip to form a slim, straight tool for reaching through openings and into recesses or tight spaces. Their lever switch activates the tool to strike the needles against surfaces to remove rust, mill scale, and paint. The needles are loosely bundled rods that move independently to follow curves and contours. They can be changed out for a different needle diameter or material as long as the needles are compatible with the scaler. Needles can be replaced when they break or wear out.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan