Chicago Pneumatic Air-Powered Angle Grinder CP854 13000rpm 24 cfm 4inch Wheel Dia, 0.6HP 1pc

#Nomor SKU S041072080
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP854
Unit 1pc
UNSPSC 27111905
Wheel Diameter (inch) 4
Horsepower (HP) 0.6
For Wheel Type Type 27
Maximum Speed (rpm) 13000
Air inlet (inch) 1/4 NPT Female
Air Inlet Connection Size (inch) 1/4
Air Inlet Gender Female
Air Inlet Type NPT
Lever Type Lever
Spindle Thread Size (inch) 3/8"-24
Reach Standard Reach
DUTY Heavy Duty
Variable Speed Yes
Number of Speed Settings 1
Kit Contents (1) Bare Tool
Includes Flange; Nut and Wheel Nut Wrench; Side Handle; Wheel Guard
Lock-On Switch Yes
Lock-Off Switch Yes
Switch Type Lever
Switch Location Bottom
Vibration Level (m/s²) 4.9
Anti-Kickback Clutch Type None
Anti-Vibration Technology No
Throttle Type Lever
Power Source Air Powered
Minimum Hose Size (inch) 3/8
Air Pressure (psi) 90
Anti-Restart Technology No
Air consumption (CFM) 24
Exhaust Location Front
Grip Style Barrel Grip
Grinder Type Angle
Head Type Flathead
Grinder Orientation Angle
Overall Length (inch) 9
Grip Material Aluminium
Housing Material Aluminium
Dust Management Dust Guard
Tool Weight (lbs) 3.7
Standards EN ISO 12100; ISO 8662-1; ISO 8662-8; PN8NTC1.2
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 04 April 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The standard-length body of these angle grinders gives them a 6" to 11" reach for grinding open surface areas where there's no need to work between surfaces or into corners and recesses.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan