HUMBOLDT Sieve Shaker (Mesin Pengayak Uji) 5ZRA0 Larger Capacity Motorized 8inch_10inch_12inch Dia 1pc

Rp62.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5ZRA0
Unit 1pc
UNSPSC 41103813
Sieve Diameter (inch) 8; 10; 12
Number of Full Size Sieves 11
Number of Intermediate Size Sieves 7
Number of Half Size Sieves 19
ASTM ASTM C136
Timer Range (minute) 30
Timer Type Mechanical
Mounting Required Yes
Horsepower (HP) 1/4
Power Required (V) 115
Product Type Larger Capacity Motorized Sieve Shaker
Berat (Kg) 45.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan