QUINCY LAB Lab Oven and Furnaces 10GC Analog 0.7 Cu Ft 0.7cuft. 1pc

Rp27.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 10GC
Unit 1pc
UNSPSC 41104501
Convection Type Gravity
Temperature Range (°C) Ambient 25 to 232
Temperature Range (°F) Ambient +25 to 450
Overall Height (inch) 17.5
Overall Width (inch) 14
Overall Depth (inch) 12.25
Temperature Accuracy (°F) ± 6
Chamber Height (inch) 10
Chamber Width (inch) 12
Chamber Depth (inch) 10
Amps (A) 5.2
Voltage (V) 115
Wattage (W) 600
Capacity (ft³) 0.7
Capacity (ml) 20000
Programmable No
Chamber Material Aluminized Steel
Door Material Steel
Housing Material Powder Painted Steel
Number of Doors 1
Number of Shelves 2
Berat (Kg) 21.5
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Delivering precise temperature control with minimal emissions, these convection ovens provide controlled heat for drying, baking, sterilizing, heat treating, evaporating, annealing, and testing. Programmable models offer enhanced safety and control accuracy.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan