UNIVERSAL SECURITY INSTRUMENTS Carbon Monoxide & Smoke Detector MCND401B Carbon Monoxide/Natural Gas, Hardwired Plug-In Alarm 2-In-1 1pc

Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MCND401B
Unit 1pc
UNSPSC 46171613
Battery Backup No
Battery Chemistry Alkaline
Battery Location Back
Tamper Proof No
Detector Type CO Detector
Detects Carbon Monoxide; Natural Gas
For Environment Apartment; House; Mobile Home
Humidity Operating Range (%RH) 10 to 95
Hush Mode Yes
Includes Plug-in Design Cover
Maximum Operating Temperature (°F) 120
Minimum Operating Temperature (°F) 0 (zero)
Operating Frequency (Hz) 60
Operating Voltage (V) 120 AC
Outside Diameter (inch) 6.5
Overall Height (inch) 2.5
Overall Width (inch) 1.55
Power Source Hardwired
Sensor Type Metal Oxide; Semiconductor
Standards California Fire Marshal; ETL; FHA; UL 1484; UL 2034
Test Button Yes
Visual Alert Type Digital Display; LED
Volume Level (dB) 85 @ 10ft
ADA Compliant No
Interconnectivity Up to 18 Units; Up to 24 Units
Manufacturer Part Number MCND401B
Detector Power Source Hardwired
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 08 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Self-retracting traffic cone barrier-tape belts stretch between two cones to mark off an area. Belts attach to the top of the cone without additional mounting hardware. The belt stretches and retracts as cones are moved, making it easier to adjust the barrier width.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan