UNIVERSEAL Bolt Seal MAGNUMBLUE50 5/16inch Bolt Dia, 2 9/16inch Bolt Clearance Blue Plastic 1pack(50pcs)

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MAGNUMBLUE50
Unit 1pack(50pcs)
UNSPSC 24141504
Security Seal Type Bolt Seals
Marking Parameters Consecutive Numbering & Barcode, SEALED
Body Color Blue
Breaking Strength (lbs) 4271
Marking Type Laser Marked
Number of Digits 16
Seal Security Level C-TPAT Compliant High Security
Weather Resistant No
Tool Required Removal
Security Seal Primary Application Container Seals, Rail Cars, Truck Trailers, Truck Seals
Marking Color Black
Standards C-TPAT; ISMA Certification; ISO Certified
Body Coating Plastic
Bolt Diameter (inch) 5/16
Bolt Length (inch) 3-1/4
Bolt Material Steel
ISO 17712 Compliant No
Bolt Clearance (inch) 2-9/16
Lock Thickness (inch) 21/64
Lock Length (inch) 2-1/2
Berat (Kg) 3.6
Tanggal Produk Terdaftar 03 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
These single-use security seals have a bolt that passes through a container or door latch on cargo freight, rail cars, and shipping containers and a cap that snaps on to lock it. Also known as disposable padlocks, these barrier seals require a tool, such as bolt cutter, to remove them. These seals are C-TPAT compliant, which means they meet or exceed ISO 17712 requirements as high-security seals.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait