BEACON MORRIS Hydronic Baseboard Heaters TP1403 Baseboard Heater Cabinets, 3 ft Lg Htr 36 X14 X5 5/16 1pc

Rp3.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TP1403
Unit 1pc
UNSPSC 40101814
Overall Height (inch) 14
Overall Length (inch) 36
Color Beige
Material Steel
Mounting Type Surface
Overall Depth (inch) 5-5/16
Compatible Grainger Part Number 5E301, 5E305
Compatible with Product Type STC14353-03, ST1443-03
Includes (1) Front Panel; (1) Partial Backplate; (1) Top Panel; (2) Adjustable Hangers with Hardware; (2) Brackets; (2) Slide Cradles
Berat (Kg) 7.1
Tanggal Produk Terdaftar 02 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
PVDF barbed tube fittings are commonly used in water filtration and water treatment applications.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait