ASCO Air, Oil and Water Solenoid Valves 8210G05624DC 1 1/2 in Pipe Size - Valves, 24V DC 22.50 Coefficient Of Vol . 1pc

#Nomor SKU S040539652
Wishlist
Rp29.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 8210G05624DC
Unit 1pc
UNSPSC 40141605
Min. Operating Pressure Differential -
Coil Insulation Class F
Voltage (VDC) 24
NEMA Rating 4X
IP Rating 65
Max. Operating Pressure Differential Light Oil 120
Max. Operating Pressure Differential Water 120
Max. Operating Pressure Differential Air/Inert Gas 135
Maximum Fluid Temperature (°F) 180
Seal Material - Valves NBR
Coefficient of Volume 22.5
Wattage (W) 30.8
Body Material - Valves Brass
Coil Enclosure Molded
Compliance CSA; UL
Standards CSA; UL
Electrical Connections (in) 16 Leads
Pipe Size - Valves (inch) 1-1/2
Orifice Dia. (inch) 1-1/4
Overall Length (inch) 3-57/64
Overall Width (inch) 4-33/64
Center Line Pipe Center Size (inch) 4-51/64
Overall Height (inch) 5-59/64
Manufacturer Part Number 8210G056 24/DC
Valve Configuration Normally Closed
Valve Ways and Positions 2-Way/2-Position
Application Air Compressors; Car Wash; Industrial Water Control; Laundry Equipment; Pumps
Berat (Kg) 3.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 April 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Stoppers and plugs fit into sink drains and prevent water from draining out of sinks. They can be removed easily to allow water to drain.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan