MSI Crane Scale and Dynamometer (Timbangan Gantung) MSI730025000 25000 lb Capacity, +/-0.1% Scale Accuracy Led 25 000 Cap. 1pc

#Nomor SKU S040383736
Wishlist
Rp92.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MSI730025000
Unit 1pc
UNSPSC 41114501
Item - Crane Scales and Dynamometers Crane Dynamometer
Capacity (lbs) 25000
Remote Control/Display No Remote Control or Remote Display
Scale Accuracy (%) ±0.1
Scale Display LED
Housing Material Alloy Steel
Scale Graduations 10lb
Weighing units kg; lb
Overall Height (inch) 22-21/32
Temperature Range (°C) -4 to 122F (-20 to 50 )
Power Source Rechargeable Battery
Finish Anodized
Includes Safety Documents; User Guide
Digital/Mechanical Digital
Overall Length (inch) 2-1/2
Overall Width (inch) 6-3/8
Standards ASME B30.26-6; OSHA 29CFR1910 Subpart N; OSHA 29CFR1910.179
Berat (Kg) 9.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Bottom hooks secure onto lifting chains and attach to loads to raise and lower them.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.

PERHATIAN: Produk ini mungkin mengandung komponen yang dirancang untuk tegangan 100/110/120V (produk impor).
Penggunaan pada tegangan yang berbeda dapat menyebabkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum digunakan di Indonesia adalah 220V.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan