Omega Tire Pressure Gauge Inflator (Pengukur Tekanan Ban) 83014 Anodized 12 in Single-Tire Inflator Gauges Digital Black 1pc

#Nomor SKU S040337173
Wishlist
Rp4.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 83014
Unit 1pc
UNSPSC 23153411
Hose Length (in) 6
Minimum Operating Air Pressure (psi) 2
Number of Tire Inflators 1
Maximum Operating Air Pressure (psi) 160
Maximum Safe Storage Temperature (°F) 122
Pressure Increments (psi) 0.1
Thread Standard NPT
Color Black
Manufacturer Part Number 83014
Material Steel
Head Style Single
Gauge Type Digital
Thread Size 1/4"-18
Finish Anodized
Chuck Type Straight Lock-On
Includes Tire Inflator Gauge
Application Checking Tire Pressure
Product Type Single-Tire Inflator Gauges
Features 360 Degree Air Chuck Rotation; Illuminated LCD Readout; Rubber Sleeve
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 12 May 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-tire inflator gauges connect to a compressed air source to fill and check pressure on one tire at a time.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan