ECCO Vehicle Beacon, Strobe & Flashing Warning Light (Lampu Rotator) 7980A Beacon Amber Flashing 1pc

#Nomor SKU S040318516
Wishlist
Rp4.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 7980A
Unit 1pc
UNSPSC 39111706
Number of Bulbs 4
Number of Heads 4
Flashes per Minute 12
Number of Flash Patterns 11
Wattage (W) 46
Current (A) 3.6
Lighting Technology LED
Maximum Operating Temperature (°F) 122
Minimum Operating Temperature (°F) -22
Installation Location Roof
Mount Type Bolt
Lens Color Amber
Light Color Amber
Manufacturer Part Number 7980A
Shape Round
Overall Diameter (in) 6-1/2
Operating Voltage (V DC) 12-24
Power Source Corded
Wire Exit Bottom
Mount Style Surface
Standards CE; R10
Overall Height 6-11/16
Base Material Aluminium
Light Pattern Flashing
Compatible Vehicle Type Universal
Installation Type Permanent
Lighting SAE Class Rating SAE Class 1
Features Encapsulated
Lens Material Polycarbonate
Electrical Connection Blunt Cut Wires
Light Type Flashing Beacon
SAE Class Rating SAE J845 Class 1
Includes Mounting Hardware
Series 7965 Pulse II Series
Vehicle Class 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Berat (Kg) 1.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Flashing beacons have a steady, nonrevolving flashing light pattern to draw attention to moving vehicles and equipment in a work area.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan