AME Single Truck Wheel Dolly (Alat Pemindah Roda) 71320 400 lb Cap. 1pc

#Nomor SKU S040293608
Wishlist
Rp6.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 71320
Unit 1pc
UNSPSC 24101503
Maximum Lift Height (in) 6
Lift Arms x Width (in) (in) 29
Overall Length (in) 29
Overall Width (in) 32
Tilt Range (⁰) 45
Maximum Weight Capacity (lbs) 400
Manufacturer Part Number 71320
Overall Height (in) 3-1/2
Dolly Type Truck Wheel
Product Type Single Wheel Dolly
Berat (Kg) 13.5
Tanggal Produk Terdaftar 29 March 2024
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single-wheel dollies hold one tire at a time and provide leverage for one person to remove and transport tires.
Peringatan
Catatan Penting: Tanpa Garansi
Produk ini adalah barang original yang didatangkan langsung dari luar negeri. Karena statusnya sebagai produk impor, tidak tersedia garansi baik dari produsen maupun dari distributor lokal. Kami memastikan bahwa barang telah melalui pengecekan kualitas sebelum dikirim kepada Anda, namun segala risiko kerusakan atau cacat produk setelah pembelian menjadi tanggung jawab pembeli.
Dengan melakukan pembelian, Anda dianggap telah memahami dan menyetujui kondisi ini. Harap berhati-hati dan pertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pembelian.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan