LS Electric Miniature Circuit Breaker BKL63Hd Series (MCB/Pemutus Sirkuit) BKLH-4P-C1 1A 1pc

#Nomor SKU S039997814
Wishlist
Rp709.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BKLH-4P-C1
Unit 1pc
Number of Poles 4
Rated Current (A) 1
Rated Short Circuit Breaking Capacity (kA) 10 (lcn)
Rated Voltage (V) 400 (IEC60898-1) (Ue)
Tripping Curve C
Insulation Voltage (V) 250 (AC) (phase to ground), 440 (AC) (phase to phase) (Ui)
Frequency (Hz) 50/60
Electrical Durability 8000
Mechanical Durability 20000
Operating Temperature (°C) -25 to +45
Standard IEC 60898-1, SNI 8528-1
Rated Service Breaking Capacity (kA) 7.5 (lcs)
Energy Limiting Class 3
Rated Impulse with Stand Voltage (kV) 4 (Uimp)
Dielectric Strength (kV) 2.5
Protection Degree IP20
Storage Temperature (°C) -25 to +70
Terminal Capacity (mm²) Cable up to 25
Tightening Torque (N m) 2
Mounting 35mm Din Rail
Berat (Kg) 2.4
Tanggal Produk Terdaftar 20 March 2024
Terakhir Diperbaharui 17 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Approvals: CE, CB, SNI
Type of Terminal: Dual Terminal
Pollution Degree: Deg II

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait