LARKIN Water Level Control LW L-D1 1pc

#Nomor SKU S039726834
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number LW L-D1
Unit 1pc
Number of Phase 1P (Single Phase)
Input Voltage (V) 220
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 01 February 2024
Terakhir Diperbaharui 01 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Water Level Control With Lcd
Single Phase
Voltage : 220V
Merk : Larkin

Note : Water Level Control , Siap Pakai Tidak Perlu Komponen Tambahan Atau Rakitan Tambahan

*Jika Berminat Bisa Langsung Menghubungi Kami Langsung Untuk Memastikan Harag Dan Stok Barang Karena Harga Yang Dicantumkan Sewaktu-Waktu Dapat Berubah*

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan