DELTA PURO Membrane UF Ultrafiltrasi UF-4040 1pc

#Nomor SKU S037742997
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UF-4040
Unit 1pc
Type UF-4040
Flow Rate (L/hour) 600 - 1000
Module Type Inside - Out
Shell And Seal Materials PVC, Epoxy Resins
Membrane Material PVC
Molecular Weight Cut Off (Dalton) 50000
Dia x Overall Length (mm) 90x1016
Effective Membrane Area (m²) 4
Produced Water Pollution Index (SDI 25) < 3
Filtrate Turbidity < 0.1 NTU
Filtrate SDI < 2
Bacterial Removal (%) ≥ 99.99
Berat (Kg) 50.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2023
Terakhir Diperbaharui 14 September 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Membrane UF-4040
Membrane UF-4040 adalah membrane yang digunakan untuk proses ultrafiltrasi yang memiliki diameter 4 inch. Ultrafiltrasi (UF) adalah proses pemisahan menggunakan membran dengan ukuran pori dalam kisaran 0,1-0,001 mikron. UF Membrane 4040 ini tidak termasuk housing nya dan dapat menghilangkan zat berat bermolekul tinggi, bahan koloid, dan molekul polimer organik dan anorganik. 4040 UF Membrane bermerk Nanotec ini memiliki Pure Water Flux sebesar 1200 liter/jam dan Flowrate sebesar 600-1000 liter/jam. Membrane UF-4040 ini memiliki fluk yang lebih tinggi daripada Membrane RO dengan tekanan kerja yang rendah.
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website.
Feature
Operation Conditions 4040 UF Membrane
- Flow Congiguration : Standard inside-out, outside-in option
- Operation mode : Cross flow or dead end flow
- PH ranges, Operating : 2-11
- PH ranges, Cleaning : 2-12
- Temperature Range : 5 - 45℃
- Max. Feed Pressure : 0,3 Mpa
- Max. TMP Pressure : 0.2 Mpa
- Max. Backwash Pressure : 0.2 Mpa
- Max. Feed Turbidity : 50 NTU
- Max. Feed Particle Size : 100 µm
- Max. Feed TDS : 5 wt%
- Max. Chlorine Tolerance : 100 ppm
- Backwash Flux (m3/hr) : 1.5-2 times of filtrate flux
- Backwash Frequency : 20-60 minutes
- Backwash Duration : 30-60 seconds
- Disinfection Chemicals : NaOCI
- Cleaning Chemicals : HCI, NaOH, or Citric Acid

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan