Makita Finishing Sander M9200B 1unit

#Nomor SKU S037427030
Wishlist
Rp949.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M9200B
Unit 1unit
Continuous Rating Input (W) 180
Pad Size (mm) 112x102
Abrasive Paper Size (mm) 114x140
Orbits Per Minute (OPM) 14000
Vibration Level (m/s²) Sanding Metal Plate: 4.5
Sound Pressure Level (dBA) 79
Dimensions (LxWxH) (mm) 110x112x133
Power Supply Cord (m) 2.0
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 21 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 July 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- High performance and durability at less expense
- 14000 OPM for fast and smooth finish sanding
- Large clamping lever for quick and easy paper installation
- Conveniently located on/off switch for easy one-handed operation
- Slim exterior design with ergonomically contoured tool head can be easily gripped from different angles, allowing for comfortable operation in horizontal and overhead applications
- Compact and lightweight for reduced operator fatigue
- Double insulated

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan