Panasonic Capacitor EEUFR1V561 Low ESR, ±20%, Radial Leaded, Polar 560µF; 35V 1pc
Rp11.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EEUFR1V561 |
---|---|
Unit | 1pc |
Product Range | FR |
Lifetime at Temperature (hour) | 10000; at 105°C |
Product Diameter (mm) | 10 |
polarity | Polar |
Lead Spacing (mm) | 5 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
Ripple Current (A) | 2.18 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
Capacitor Case/Package | Radial Leaded |
Voltage DC (V) | 35 |
Capacitor Terminals | Radial Leaded |
Product Height (mm) | 20 |
Capacitance Tolerance (%) | ± 20 |
Capacitance (µF) | 560 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan