Panasonic Capacitor EEUFR1J151 Low ESR, ±20%, Radial Leaded, Polar 150µF; 63V 1pc

Rp10.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number EEUFR1J151
Unit 1pc
Product Range FR
Lifetime at Temperature (hour) 8000; at 105°C
Product Diameter (mm) 10
polarity Polar
Lead Spacing (mm) 5
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Ripple Current (A) 1.073
ESR (ohm) 0.045
Maximum Operating Temperature (°C) 105
Capacitor Case/Package Radial Leaded
Voltage DC (V) 63
Capacitor Terminals Radial Leaded
Product Height (mm) 16
Capacitance Tolerance (%) ± 20
Capacitance (µF) 150
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan