Panasonic Capacitor EEUFC1E472 ±20%, Radial Leaded, Polar 4700µF; 25V 1pc
Rp62.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EEUFC1E472 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Qualification | AEC-Q200 |
| Lead Spacing (mm) | 7.5 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| Ripple Current (A) | 3.68 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Capacitor Case/Package | Radial Leaded |
| Voltage DC (V) | 25 |
| Capacitor Terminals | Radial Leaded |
| Capacitance (µF) | 4700 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The Panasonic EEUFC series capacitors are automotive grade, radial polarized aluminium electrolytic capacitors. The capacitance value ranges from 1µF to 1500µF. These capacitors are solution for low impedance solutions.
Feature
High reliabilityAutomotive grade AEC-Q200 compliant
Rated voltage range of 6.3VDC to 100VDC
Tolerance of ±20%
Endurance of 1000h to 5000h at 105°C
Operating temperature range -55°C to 105°C
Rated voltage range of 6.3VDC to 100VDC
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan