Panasonic Capacitor EEETQV101XAP SMD Aluminium, Radial Can - SMD 100µF; 35V 1pc
Rp13.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | EEETQV101XAP |
---|---|
Unit | 1pc |
Product Range | TQ |
Lifetime at Temperature (hour) | 2000; at 125°C |
Product Diameter (mm) | 6.3 |
Qualification | AEC-Q200 |
polarity | Polar |
Ripple Current (mA) | 197 |
Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
ESR (ohm) | 0.3 |
Maximum Operating Temperature (°C) | 125 |
Capacitor Case/Package | Radial Can - SMD |
Voltage DC (V) | 35 |
Capacitor Terminals | Solder |
Product Height (mm) | 7.7 |
Capacitance Tolerance (%) | ± 20 |
Capacitance (µF) | 100 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The EEETQV101XAP is a surface-mount aluminium Electrolytic Capacitor features high reliability, long life, low impedance and high ripple current of the top-class in AL-E. The TQ-V series aluminium electrolytic capacitor is applied to an in-vehicle electric equipment.
Feature
Sheathless (metal case) appearancePolar polarity type
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan