Panasonic Capacitor EEEFN1A470UR SMD Aluminium, Radial Can - SMD 47µF; 10V 1pc
Rp14.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EEEFN1A470UR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Range | FN |
| Lifetime at Temperature (hour) | 2000; at 105°C |
| Product Diameter (mm) | 4 |
| Qualification | AEC-Q200 |
| polarity | Polar |
| Ripple Current (mA) | 90 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -55 |
| ESR (ohm) | 1.35 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Capacitor Case/Package | Radial Can - SMD |
| Voltage DC (V) | 10 |
| Capacitor Terminals | Solder |
| Product Height (mm) | 5.8 |
| Capacitance Tolerance (%) | ± 20 |
| Capacitance (µF) | 47 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Feature
FN series V type high temperature lead-free reflow SMD aluminium electrolytic capacitorCompact and low ESR capacitor
Automotive grade AEC-Q200 complaint
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan