Panasonic Capacitor EEEFC1C680P SMD Aluminium, Radial Can - SMD, Polar 68µF; 16V 1pc
Rp7.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EEEFC1C680P |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Qualification | AEC-Q200 |
| Ripple Current (mA) | 150 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 105 |
| Capacitor Case/Package | Radial Can - SMD |
| Voltage DC (V) | 16 |
| Capacitor Terminals | Solder |
| Capacitance (µF) | 68 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
The Panasonic EEEFC series capacitors are automotive grade, surface mount polarized aluminium electrolytic capacitors. The capacitance value ranges from 1µF to 1500µF. These capacitors are solution for low impedance solutions.
Feature
High reliabilityAutomotive grade AEC-Q200 compliant
Rated voltage range of 6.3VDC to 50VDC
Tolerance of ±20%
Endurance of 1000h at 105°C
Operating temperature range -40°C to 105°C
High reliability
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan