Panasonic Capacitor ECQUAAV824T1 Safety, Metallized PP, Radial Box - 2 Pin, X2, Through Hole 0.822µF 1pc

#Nomor SKU S037411046
Wishlist
Rp20.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ECQUAAV824T1
Unit 1pc
Product Range ECQUA
Suppression Class X2
Voltage Rating X (VAC) 310
Qualification AEC-Q200
Lead Spacing (mm) 22.5
Minimum Operating Temperature (°C) -40
Maximum Operating Temperature (°C) 110
Capacitor Mounting Through Hole
Capacitor Case/Package Radial Box - 2 Pin
Dielectric Type Metallized PP
Capacitance Tolerance (%) ± 10
Humidity Rating GRADE III (Test Condition B)
Capacitance (µF) 0.822
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 17 July 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
ECQUA series (Class X2) metallized polypropylene film capacitor for automotive applications.

High safety (safety function installed)

High humidity resistance (85°C, 85%)

High thermal shock resistance (-40 to 85°C, 1000 cycles)

Flame-retardant plastic case and non-combustible resin

AEC-Q200 compliant

Interference suppressors for automotive

UL60384-14, CAN/CSA E60384-14, EN60384-14, IEC60384-14 certified

In accordance with UL/CSA and European safety regulation class X2 equipped with a safety mechanism

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan