Panasonic Capacitor ECQUAAF334K Safety, Metallized PP, Radial Box - 2 Pin, X2, Through Hole 0.33µF 1pc
Rp8.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ECQUAAF334K |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Product Range | ECQUA |
| Suppression Class | X2 |
| Voltage Rating X (VAC) | 275 |
| Qualification | AEC-Q200 |
| Lead Spacing (mm) | 15 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | -40 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 110 |
| Capacitor Mounting | Through Hole |
| Capacitor Case/Package | Radial Box - 2 Pin |
| Dielectric Type | Metallized PP |
| Capacitance Tolerance (%) | ± 10 |
| Humidity Rating | GRADE III (Test Condition B) |
| Capacitance (µF) | 0.33 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 July 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan